Rørklipper, plast
Plastrørskærer med skraldefunktion
KUNSTOFRØRKLIPPER 0-26MM PLAST
Varenr. 071555 150
EAN 4052703327102
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
Til skæring i plastrør og plastkompositrør.
Med skraldefunktion
Kræver et minimum af kraft
- Magnesiumtrykstøbt saks
Ekstremt robust, men let
- Klinge trækker sig tilbage ved et tryk på en knap
Store tidsbesparelser
- Sakseklinge af belagt
Rustfrit stål
Helt ren afskæring og lang levetid
- Der kræves intet værktøj til at skift af klinger
Bemærk
Art.nr. 071555 150: Uden skraldefunktion eller klingetilbagetrækning
Min./maks. skæreevne i plastrør | 0-26 mm |
Min./maks. skæreevne i tommer i plastrør | 0-1 tommer |
Længde (L) | 205 mm |